曜日別特売

ポリカ波板熱線カット 32波

ポリカ波板熱線カット 32波 - タキロンシーアイポリカ波板熱線カット 32波 - タキロンシーアイポリカ波板熱線カット 32波 - タキロンシーアイポリカ波板熱線カット 32波 - タキロンシーアイポリカ波板熱線カット 32波 - タキロンシーアイポリカ波板熱線カット 32波 - タキロンシーアイポリカ波板熱線カット 32波 - タキロンシーアイポリカ波板熱線カット 32波 - タキロンシーアイ
(6件のレビュー)

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。

用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7規格JIS K6735山数20.5各種認証JQ0507136働き幅(mm)575
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4トン車が入れない狭小路、豪雪地帯など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受け出来ません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(長さL×幅W)(mm)
光線透過率(%)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085416542356171セット(10枚)ブロンズマット6尺1820×655約261820
36,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085416722356311セット(10枚)クリアスモークマット6尺1820×655約701820
36,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085416882356551枚ブルースモークマット6尺1820×655約261820
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
085416972356861枚ブロンズ6尺1820×655約291820
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
085417062357161セット(10枚)ブロンズマット7尺2120×655約262120
42,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085417152357231枚クリアスモーク7尺2120×655約702120
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
085417242357301セット(10枚)クリアスモークマット7尺2120×655約702120
42,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085417332357541枚ブルースモークマット7尺2120×655約262120
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
085417422357851枚ブロンズ7尺2120×655約292120
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
195809522356241セット(10枚)クリアスモーク6尺1820×655約701820
36,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195809682356551セット(10枚)ブルースモークマット6尺1820×655約261820
36,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195809772356861セット(10枚)ブロンズ6尺1820×655約291820
36,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195809862357231セット(10枚)クリアスモーク7尺2120×655約702120
42,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195809952357541セット(10枚)ブルースモークマット7尺2120×655約262120
42,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195810042357851セット(10枚)ブロンズ7尺2120×655約292120
42,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195810132358151セット(10枚)ブロンズマット8尺2420×655約262420
48,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195810222358221セット(10枚)クリアスモーク8尺2420×655約702420
48,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195810382358391セット(10枚)クリアスモークマット8尺2420×655約702420
48,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195810472358531セット(10枚)ブルースモークマット8尺2420×655約262420
48,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195810562358841セット(10枚)ブロンズ8尺2420×655約292420
48,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195810652359141セット(10枚)ブロンズマット9尺2730×655約262730
54,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195810742359211セット(10枚)クリアスモーク9尺2730×655約702730
54,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195810832359381セット(10枚)クリアスモークマット9尺2730×655約702730
54,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195810922359521セット(10枚)ブルースモークマット9尺2730×655約262730
54,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195811082359831セット(10枚)ブロンズ9尺2730×655約292730
54,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085416632356241枚クリアスモーク6尺1820×655約701820
3,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0854166323562419580952235624235624 ポリカ波板熱線カット 32波 タキロンシーアイ 19580952ポリカ波板熱線カット 32波タキロンシーアイ1セット(10枚)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19581004
2023-12-25
用途: 社内のDIY
製造業

とても良い商品です。
駐輪場を本商品で囲ったところ防風効果が非常に高いです。
熱線カットですので夏場に高温になるのも避けられるかと思っています。
今回ブロンズにしましたが、周りより暗く感じます。透過性ならクリアでもよかったのですが、ブロンズのほうが建物と調和して見た目が良く満足です。
10尺の取り扱いがなかったのが残念。

3が参考にしています
対象商品 : 08541654
2023-05-31
用途: 作業場扉
養田工務店建設業・工事業

作業性の良さ。切断時の切断面の綺麗さ。仕上がりマット感が美しい、色味!完璧です!

2が参考にしています
対象商品 : 08541697
2020-06-03
用途: 築35年の一軒屋、バルコニーの屋根の交換用として。
自動車・二輪車・自転車関連業

元々は鋼線の入った塩ビの波板でしたが、35年が経過しており、劣化が目立ってきたので、ポリカでも熱線カット入りの少し高めのこれを選びました。薄い透き通るようなブラウンで非常に綺麗です。取り付けは自分でしました。ドリルで穴を空けても割れることなく品質も良いようです。強度も耐久性も良さそうです。当方10枚セット(箱ではなくビニール1枚による梱包)+2枚(ビニールの梱包)で購入しました。別々に届きましたが、共に丁寧に配送していただけたので安心して受け取れました。

3が参考にしています
対象商品 : 19580977
2022-12-26
用途: ベランダ屋根
テクニカルガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けたばかりなのでどれ位の耐容年数か解らないので何とも今は言えませんが今まで付けてた物が他社の安物だった、のか6年で割れがきました、今回のもの10年位はもってくれると嬉しいです。

対象商品 : 08541663
2015-08-06
用途: 作業場の屋根
イタバシ株式会社

扱いやすいし、紫外線がカットできよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19581056
2018-09-20
用途: カーポートの屋根
その他業種

ブロンズの波板には、ブロンズのプラフックでなく、白のプラフックを注文すべきでした。ブロンズの色どうしで2枚重なったところは、下の取り付け箇所が見えにくくなります。波板そのものは、そんなに暗くなく、キリもすんなりと穴があけられました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする