トクヤマ
ステンレス製パソコンカート
パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。
用途
医療、厨房、幼稚園。
間口(mm)
450
奥行(mm)
350
段数
3
均等積載量(kg/段)
15
材質
本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08541934
FPC-1
816
453-2058
12
45
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08541943
FPC-2
940
453-2066
13
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08541952
FPC-2-2
940
453-2074
13
30
¥
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。