ムラテック
ヴィドマー マシンキャビネット浅型ドローア用パーティション
自由に仕切り板位置の変更が可能
用途
マシンキャビネット用仕切り板
トラスコ品番
452-8425
材質
スチール(SPCC)
幅(mm)
374
高さ(mm)
40
質量(g)
230
色(本体)
グレー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08539247
MPT-A
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません