曜日別特売

拡散型大型加熱器 火口付

拡散型大型加熱器 火口付 - ヤマト産業

拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。

用途鋼板の歪取りなどに。加工可能板厚(mm)5~40、5~50トラスコ品番434-4481全長(mm)1565(火口除く)質量(kg)2.5材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(LPG)0.08火口(適合)7500、10000標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08544673YTH-LW-SET
110,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする