ヤマト産業
乾式安全器 逆火止め太郎
(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。
用途
集合装置用及び配管の枝管用
仕様
作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時)
材質(本体)
真鍮
接続
JIS10K-20Aフランジ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガス
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08544682
TF-10AC
アセチレン
434-5843
332
8.1
0.01~0.098
¥
216,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08544698
TF-10LP
プロパン
434-5851
332
8.1
0.01~0.098
¥
216,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08544707
TF-5AC
アセチレン
434-5860
225
4.5
0.01~0.127
¥
132,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
08544716
TF-5LP
プロパン
434-5878
225
4.5
0.01~0.127
¥
132,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください