ヤマト産業
小型混合器 ミックボーイ
お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。
流体
アルゴン・炭酸ガス
材質(本体)
真鍮
精度(%)
(混合)±2.5
継続口径(出口)
RC1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入口圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08545188
MB-Ar100/CO2100
434-4693
8.5
100N
330×166×327
0.7~3
¥
182,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08545197
MB-Ar50/CO250
434-4707
4.6
50N
220×147×299
0.5~3
¥
145,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください