ヤマト産業
分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SL
圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。微圧用です。
用途
温度降下ガス分析機用、研究用、インキュベータ用
流体
炭酸ガス
トラスコ品番
434-4812
接続口径
(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
質量(kg)
1.3
材質(本体)
ステンレス
使用圧力(MPa)
(1次側)2~15MPa、(2次側)0.01~0.1MPa
標準流量(L/min)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08545644
NHW-1SL-R-1101-2203
¥
141,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください