ヤマト産業
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S
圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。
用途
温度降下ガス分析機用、研究用
質量(kg)
1.3
材質(本体)
ステンレス
使用圧力(MPa)
(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08545626
NHW-1S-R-1201-2210-CH4
メタン
¥
129,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08545635
NHW-1S-R-1101-2210-CO2
炭酸ガス
¥
129,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください