マジック衝立1518型(遮光用)

マジック衝立1518型(遮光用) - 吉野マジック衝立1518型(遮光用) - 吉野

シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業にかかる時間を短縮することで作業の効率化を図れます。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。

材質フレーム/アルミニウム形状単体型幅(mm)1500質量(kg)5.7高さ(mm)1800使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.35内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08544996YS-MJ1518SC-DGダークグリーン
48,940
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08545005YS-MJ1518SC-Gグリーン
48,940
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08545014YS-MJ1518SC-Yイエロー
48,940
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする