吉野
マジック衝立1518型(火花用)C種合格品
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。
用途
溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。
トラスコ品番
447-9319
材質
フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)
形状
単体型
幅(mm)
1500
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
1800
使用脚
キャスター式
フレーム直径(mm)
28
シート厚さ(mm)
0.7mm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08544987
YS-MJ1518SC-A
オープン
¥
36,980
値下げ
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません