吉野
パピヨン1818型(火花用)C種合格品
蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途
溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
トラスコ品番
447-9360
材質
フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
10
高さ(mm)
1800×2枚
使用脚
キャスター式
フレーム直径(mm)
28
シート厚さ(mm)
0.7mm
折りたたみ寸法(mm)
(収納幅)65
内容量
1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08544892
YS-PAP1818-A
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません