曜日別特売

パピヨン1818型(火花用)A種合格品

パピヨン1818型(火花用)A種合格品 - 吉野

蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。

用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。トラスコ品番447-9378材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)幅(mm)1800厚さ(mm)1.0質量(kg)12.3高さ(mm)1800×2枚使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)1.0mm折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08544883YS-PAP1818-BW
91,440
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする