橋本クロス
カットフィルター 1000×2000mm (5枚/箱)
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
用途
エアコン・オイルコンディショナー等の吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。
トラスコ品番
444-4752
材質
ポリエステル、アクリル
質量(kg)
2.1
本体寸法(mm)
1000×2000
捕集効率(%)
65
圧力損失
(初期)71Pa
内容量
1箱(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08545048
L100200
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800