曜日別特売

TENMA フィッツプラスプレミアム

TENMA フィッツプラスプレミアム - TENMA(天馬)TENMA フィッツプラスプレミアム - TENMA(天馬)TENMA フィッツプラスプレミアム - TENMA(天馬)TENMA フィッツプラスプレミアム - TENMA(天馬)TENMA フィッツプラスプレミアム - TENMA(天馬)TENMA フィッツプラスプレミアム - TENMA(天馬)

製品の美しさを際立たせる超光沢パネルです。移動時などの不意な飛び出しを防止する『あんぜんロック付』です。左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の『スムーズ引出し』です。側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。

色(本体)ホワイト材質本体・引出し・ロック・ローラー・脚/ポリプロピレン(PP)、すべり止め/ポリエチレン(PE)、前パネル/スチロール樹脂、天板/MDF化粧板(中密度繊維板)奥行(mm)410
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08531206FP5505-W1個(引出)2514.110505505
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
08531154FP5503-BR1個(引出)259.56605503
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08531163FP5503-W1個(引出)259.56605503
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
08531172FP5504-BR1個(引出)2511.88505504
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08531188FP5504-W1個(引出)2511.88505504
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
08531197FP5505-BR1個(引出)2514.110505505
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08531215FP5507-BR1個(引出)2518.614405507
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08531224FP5507-W1個(引出)2518.614405507
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
08531233FP7503-BR1個(引出)35.512.26607503
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08531242FP7503-W1個(引出)35.512.26607503
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
08531258FP7504-BR1個(引出)35.515.18507504
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08531267FP7504-W1個(引出)35.515.18507504
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
08531276FP7505-BR1個(引出)35.518.110507505
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08531285FP7505-W1個(引出)35.518.110507505
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
08531294FP7507-BR1個(引出)35.523.914407507
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531303FP7507-W1個(引出)35.523.914407507
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
48246916FP7504-W1セット(3個)(引出)35.515.18507504
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246934FP7507-W1セット(6個)(引出)35.523.914407507
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246950FP5507-W1セット(6個)(引出)2518.614405507
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246959FP7503-W1セット(3個)(引出)35.512.26607503
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247065FP5504-W1セット(3個)(引出)2511.88505504
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247528FP7505-W1セット(3個)(引出)35.518.110507505
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48247580FP5505-W1セット(3個)(引出)2514.110505505
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48247808FP5503-W1セット(3個)(引出)259.56605503
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする