溶接ヒューム用集塵機

溶接ヒューム用集塵機 - 淀川電機製作所

溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。

用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。制御方式タイマー方式モータータイプ全閉外扇型集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式ちり落とし方式パルスジェット除塵式内容量1台
注意
※特定化学物質障害予防規則が改正されます。
令和3年4月1日施行
粉じん障害防止規則に指定されている溶接作業で発生する「溶接ヒューム」が特定化学物質に指定されます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
出力(kW)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
集じん量(L)
出力(kW)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
電源(V)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08546274SET1500 50HZ271.5--67/-150
964,000
789,000
867,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08546283SET1500 60HZ271.5---/67150
964,000
789,000
867,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08546317SET2200 50HZ392.2--69/-175
1,155,500
969,000
1,065,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08546326SET2200 60HZ392.2---/69175
1,155,500
969,000
1,065,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57393639SET75E 50HZ-0.759三相20064125
796,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57393648SET75E 60HZ-0.7510三相20064125
796,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする