集塵作業台(高効率電動機搭載/ダストバリア仕様)

集塵作業台(高効率電動機搭載/ダストバリア仕様) - 淀川電機製作所集塵作業台(高効率電動機搭載/ダストバリア仕様) - 淀川電機製作所

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。

用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。電源電圧(V)3相200集塵容量(L)10ちり落とし方式手動式出力(kW)0.75質量(kg)129出力(W)750モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×702×987集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96集じん量(L)10内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08546098YES75EVCD 50HZ50
440,000
389,000
427,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08546107YES75EVCD 60HZ60
440,000
389,000
427,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする