丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。各種セル生産用集じん作業台として。電源電圧(V)3相200集塵容量(L)10ちり落とし方式手動式出力(kW)0.75質量(kg)136出力(W)750モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×700×1150集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96集じん量(L)10内容量1台