曜日別特売

新記名台

新記名台 - 友屋新記名台 - 友屋新記名台 - 友屋新記名台 - 友屋新記名台 - 友屋新記名台 - 友屋

各種飲食店の待ち合いスペースの必需品。
天板には環境に配慮した集成材を使用。
A3の用紙を置けるサイズなので、A4ならペンホルダーや、はんこなどを置くスペースも充分にあります。
書くときにちょうど良い角度に設定しました。
天板にはクリップ付。ベースにはアジャスタ―付。

材質天板/集成材 本体/スチール焼付塗装寸法(幅W×高さH)(mm)天板/440×335寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/440×350×1000内容量1台
注意
※角度調整はできません。
※プレートは含まれておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0842735359484-1X白木
36,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0842736259484-2Xけやき
36,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする