曜日別特売
(4件のレビュー)

【てんとうむし】みたいなキュートなデザイン。

材質PE、ABS樹脂質量(kg)1.0タンク容量(L)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×260適合ポール外径(Φmm)22内容量1個
注意
※雨の強い日は、早めにしまってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0842751852521XXX
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08427518
2018-02-21
用途: のぼり
SORA飲食業

非常に使いやすいです。
さしてネジをしめて固定
簡単です。

対象商品 : 08427518
2017-09-03
用途: 展示場のノボリの設置
株式会社 各務原整備

思った以上に小さかったので風が強い時に倒れたりしないか不安ですが今のところは大丈夫です

対象商品 : 08427518
2016-11-01
用途: ねじがすぐに錆びてきましたね。
ベアーズサイクル

残念ですが、ポール差し込み口にあるビスが一週間でサビサビに
なりました。 
外へ出して使用するアイテムですので、この辺は、安くてももう少し対策があればよかったです。

対象商品 : 08427518
2016-03-29
用途: 旗を立てる時に使います
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます 若干重りの部分他社の商品と比べると小さい感じがしますが 不便は無いですが(旗を立てる部分の差し込むプラスチック)作りの精度が悪いので耐候性がどのくらいあるか疑問ですが 1年以上持てばリピート購入させて頂きます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする