注水型マルチのぼりスタンド20L。
4mジャンボポールにも対応。
裏面に専用スタンドキャップが収納できます。



重しの水の量が少ないと強風でスタンドごと倒れてしまうことが多いがこちらは20Lくらい水が入るので強風でも倒れることはありません。ですので気に入ってこれを使っています。
注水が20リットルできますので20KGの大重量になり
ビル風や、かなりの強風にも耐えられます。
安心して設置出来ますので
お勧め出来ます。
再購入する予定です。
値段以上の価値有り。中に水を入れて使ってますがかなりの風が吹いてもびくともしません。買って良かったと思える商品です。お勧めします。
4点購入しましたが開封してみると、3点が中古品かと思うくらいの汚れ(黒い水垢のようなもの)がありました。
安定感があり設置しやすくいいですが、注入する水の量の目安を図るものが無く感なので困りました。
大変使いやすく安定感もあり持ち運びもしやすいです。購入してよかったです。
軽くて安定感が無いのでは?と心配しましたが、大きさと重さのバランスが良くとてもしっかりしています。
ただ、台風が近づいた際には、のぼりは早めに店内に取り込みました。