友屋
レール式POPスタンドベースタイプ
(1件のレビュー)
多くのPOPをまとめて表示。ワンタッチ式レールで見やすく、スッキリとPOPを並べてアピール効果抜群。
スーパーの冷ケースやゴンドラなどで大活躍。
材質
アルミ、スチール、樹脂
内容量
1台
全8種類を絞り込む
色
クローム
ブラック
種別
両面
片面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×135×450~750
1200×135×450~750
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
セット内容
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08427685
33830CRM
クローム
スタンド×2、ポスターハンガー、両面テープ×2
片面
900×135×450~750
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08427694
33831BLK
ブラック
スタンド×2、ポスターハンガー、両面テープ×2
片面
1200×135×450~750
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08427703
33831CRM
クローム
スタンド×2、ポスターハンガー、両面テープ×2
片面
1200×135×450~750
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08427737
33833BLK
ブラック
スタンド×2、ポスターハンガー×2、両面テープ×4
両面
1200×135×450~750
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08427746
33833CRM
クローム
スタンド×2、ポスターハンガー×2、両面テープ×4
両面
1200×135×450~750
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08427676
33830BLK
ブラック
スタンド×2、ポスターハンガー、両面テープ×2
片面
900×135×450~750
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
08427712
33832BLK
ブラック
スタンド×2、ポスターハンガー×2、両面テープ×4
両面
900×135×450~750
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
08427728
33832CRM
クローム
スタンド×2、ポスターハンガー×2、両面テープ×4
両面
900×135×450~750
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください