曜日別特売

PETパネルスタンド

PETパネルスタンド - 友屋PETパネルスタンド - 友屋PETパネルスタンド - 友屋PETパネルスタンド - 友屋
(18件のレビュー)

簡単に発泡パネルが立てられます。

材質PET樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30仕様5mm、7mmのボード用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0842781641250XXXクリア
400
389
428(税込)
当日出荷
0842782541250BLKブラック
400
389
428(税込)
当日出荷
0842783441250WHTホワイト
400
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08427816
2024-08-21
用途: 説明パネルの固定
建設業・工事業

B2サイズのパネル展示に使用
しっかり固定され満足しております

対象商品 : 08427834
2023-12-06
用途: 大型パネルの屋内ショールームへの設置
TOPPAN株式会社 製造業

届いたときは、ちっちゃ!?って思いました。900×1800を立てるつもりでしたが、400×1800のパネルを立てるのに使ってます。結果、屋内で空調の影響もそんなにないので、倒れることなく想定通りに使えてるので満足です。H900はちょっと不安ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 08427825
2022-11-11
用途: ポリカ板を立てて簡易パーテーションとして利用

安価に購入できました。
高さが低めで、パーテーションを支えられるか若干不安でしたが、養生テープで補強したこともあり、意外に大丈夫でした。
ただ、2年ほどで折曲がっているところが割れてしまいました。
もう少し高さがあるものがあれば、安定すると思います。

対象商品 : 08427816
2023-02-10
用途: 展示会用
製造業

展示会用に商品の特大パネルを掲示しましたが、安定性もよく追加で購入したいと思いました。

対象商品 : 08427816
2021-11-09
用途: アクリルパネルを立てるため
教育・研究機関

通りに面した窓の目隠しとしてアクリルパネル(白色 5mmx300mmx1000mm)を立てるために3個購入しました。思ったよりもしっかりしていて満足です。できればもっとサイズのバリエーションがあるとよかったです。

対象商品 : 08427816
2021-05-19
用途: パーテンションの土台として

発砲パネルを挟んでパーテンションとして使用していますが
挟む場所が広がってくるのですぐに変形しない素材であれば尚良いと思いました。

対象商品 : 08427816
2021-03-28
用途: 飲食店でアクリル板を立てるのに使用。
ふうせんまる飲食業

サイズがなかったので 大きいと分かって購入
間に段ボールを挟み使っています!高さ60センチのアクリル板を3枚使って立てています。今のところ問題ないですね!ピッタリサイズあれば最高でしたね

対象商品 : 08427816
2021-04-25
用途: アクリル版の固定
社会福祉法人白秋会医療・福祉・介護関連業

少し固定に手をかけ調整しましたが概ね問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする