マグネットパネルホルダー

マグネットパネルホルダー - 友屋マグネットパネルホルダー - 友屋
(4件のレビュー)

コーナー表示、パネルの取付けに。

仕様3~7mmの発泡ボード固定可能材質本体/ABS・マグネット、ホルダー/ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×50×65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0842784349835XXXホワイト
320
239
263(税込)
当日出荷
0842785249835DGYダークグレー
320
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08427852
2020-04-13
用途: Pop の固定に使いました。
川本自動車・二輪車・自転車関連業

磁石か強力なので、しっかり取り付けできました。
あとは、ポップの薄さも色々対応可能なので、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 08427852
2017-09-01
用途: 大型POPの固定

白は汚れが目立つため、台座が濃いグレーなのでこちらを選びました。
マグネットは強力ですが、大き目のPOPを固定して、ネジ止めヒンジはきつく締めても温度上昇の高い部屋などで使用すると緩んで倒れてしまいます。
すずしい部屋では問題ありません。
台座はグレーよりもいっそのこと黒にしてくれればいいのになぁ。

対象商品 : 08427852
2016-06-18
用途: 商品の説明書きの表示

本体が、グレーで目立ちにくく、説明が目立つ。
裏の磁石に傷防止が貼ってある。相手に傷つかないのが良いです。

対象商品 : 08427843
2015-04-17
用途: POP帆掲示

使いやすく非常に重宝しました、マグネットがもう少しでよいので強力な方が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする