ポップイン(パネル用)

ポップイン(パネル用) - 友屋ポップイン(パネル用) - 友屋ポップイン(パネル用) - 友屋ポップイン(パネル用) - 友屋
(5件のレビュー)

発泡ボードなどの厚手のポップ用です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5仕様パネル用対応メディア3~7mm厚内容量1個
注意
※壁紙、壁布、シリコン、フッ素加工面、凸凹のある面などは貼付けが難しいのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0842789553311WHTABS、ステンレスホワイト
1,060
789
868(税込)
当日出荷
0842790453311BLKアクリル、ステンレスブラック
1,060
789
868(税込)
当日出荷
0842791353311CLRアクリル、ステンレスクリア
1,060
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 模型展示会の背景画保持
桃太郎鉄道サービス業

しっかりとパネルを保持してくれます。底の裏に両面テープがありますので、これを使えばもう少し安定は良くなると思いますが、使用する場所の関係で毎回仮設なので、軽いのと前後のつばの関係で背の高い例えばA3サイズ横パネル保持は不安定です。
前後のつばをもう少し広くすると安定は増すと思いますし、小型の錘を用意すると良いかもしれません。

2025-05-19
用途: POPを掲示する
卸売・小売業

ボードに貼ってあるPOPを掲示する際使用しています。
しっかりはいって固定されるので良いが、たまに中の押さえ金具が使用中に
動いて外れ紛失している場所もある

対象商品 : 08427895
2024-09-06
用途: POP(ボード)を立てるとき
サービス業

とても使いやすいです。見た目もスマートで、役割を十分果たしてくれます。

対象商品 : 08427913
2020-04-01
用途: アクリル板の設置
運輸・通信業

色々探しましたが、期待通りの製品でした。製品の詳細(クリップ部)が確認できればさらに良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 08427913
2016-10-19
用途: スチレンボードを立てるのに使用。
サービス業

やや高い。金属部分が勿体無い様に思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする