曜日別特売

フレアメジャーガイド

フレアメジャーガイド - イチネンTASCO
(1件のレビュー)

見えにくい場所や、作業しにくい場所でも銅管の出しシロを一定に保てる便利工具!

適合新冷媒2種対応フレアツールサイズ(mm)40×37×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08428358TA504FG
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08428358TA504FG08133776TA504MATA504FG フレアアタッチメント イチネンTASCO 08133776フレアアタッチメントイチネンTASCO1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08428358
2017-04-30
用途: エアコンのフレア加工時

加齢と共に、フレア加工時の出しシロが見えづらくなり購入しましたが、私の使っているTASUCOのフレアツールには出しシロがすくなく、仕上がりをフレアゲージで測定すると、フレアの仕上がりが基準より小さくなる。
この製品の出しシロを測定すると0.2mm~0.3mm程度だが、0.8mm程度は必要かと思われます。
結局シクネスゲージの方が使い勝手がよく、安上がりでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
1が参考にしています
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする