スライドカッター

スライドカッター - ノーブランド
(15件のレビュー)

あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。
缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ!
上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。

用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶材質(刃)寸法(縦×横)(mm)260×245内容量1個
注意
※刃がグラつく場合があります、必ず缶は両足で挟んでください。 指づめに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08428534-
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08428534
2022-09-25
用途: 薬品の入った一斗缶の処理
医療・福祉・介護関連業

医院で購入する薬品の入った一斗缶の処分の際に、いつも廃棄物として嵩張るのでとても困っていました。何かないかと探していましたが、こんなに安価で簡単に裁断できるなんて、ほんと優れものだと思います。

対象商品 : 08428534
2021-12-05
用途: 塗装作業時

塗料缶を開缶するときに時間短縮になります。少し力はいりますが、コツをつかめば使いやすいです。

対象商品 : 08428534
2021-08-13
用途: 一斗缶の処分
製造業

一斗缶の処分のため、購入しました。
無難にカットできるので、目的は果たせました。
気になるのは、内容を使いきっていたとしても、
粘性の高い塗料などは、缶底に付着乾燥して残るものなので、それが切れ味を極端に落とします。
仕方ないとは思いますし、カッターの問題ではないのですが、あくまでキレイな缶を切るための道具だと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 08428534
2019-10-17
用途: 缶切り作業時
YD建設業・工事業

缶を切るのは楽になりましたが、若干刃がずれたりします。微調整しながら使ってます。
あと取っ手の部分が持ちにくいのでもう少し改良してもらいたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 08428534
2019-06-15
用途: 18リットル缶の上下を切断して折りたたむ
飲食業

短時間で四隅まできれいに切断でき上下がきれいにとれるのがいい。
差し込み方によると思われるが、時々入らなくなる時がある。

1が参考にしています
対象商品 : 08428534
2019-03-03
用途: 一斗缶の廃棄
サービス業

一斗缶をつぶして廃棄するのに使っています。最初少しコツがいりましたが、慣れるときれいに底を落とすことが出来ます。とても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08428534
2019-01-29
用途: 一斗缶の解体
カタヤマテクニカルサービス

毎月1個ぐらいしか出ない一斗缶の廃棄処分が課題でした。
少量なので自治体の粗大ゴミで引き取ってもらえることになったものの、潰してまとめて縛って出すのがルール。
金鋸でギコギコやると時間がかかる上に騒音が酷く近所迷惑。
そこでこの缶切りを試したところ、多少コツはいるものの、あまり力を入れることもなく、5個の缶を10分ほどで解体できました。
手作業で済む範囲ならコスパ最高です。

1が参考にしています
2017-12-01
用途: 一斗缶の処分に
細沼興業建設業・工事業

今まで一斗缶の処分に色々試してきましたが、これが一番良かったです
V字刃は綺麗に切れない
直線の刃は下面を斜めに切るには最適ですが、上面にはむかない
この商品の優れた点は刃が一斗缶の形に曲がっていて
一回切ると曲がった角まできっちり切れ、3回で開缶できて
潰すときには下面を直線刃の缶切りで斜めに切るか、この商品で3回切ればOKです
一斗缶を多数使う小規模工場や、現場で一斗缶を潰す業者の人は試しに購入をお薦めします

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする