油圧式加圧力計一体タイプ

油圧式加圧力計一体タイプ - スポットロン油圧式加圧力計一体タイプ - スポットロン

加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ)
国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。
電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。
受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。
置針方式により、最大値確認が容易。
収納保管に便利な専用ハードケース付き。

方式密閉型油圧式システム測定精度(%)±3 F.S. (フルスケール)付属品専用ケース、試験成績書タイプ一体内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(kN)
最小目盛
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08464112SP-231N0.5~10(1000kgf)0.2kN(20kgf)(本体)18×38×155、(メーター部)Φ65×38500
143,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
08464128SP-232N1.0~20(2000kgf)0.2kN(20kgf)(本体)18×38×172、(メーター部)Φ78×52670
180,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
08464137SP-233-3T1.5~30(3000kgf)1kN(100kgf)(本体)25×38×172、(メーター部)Φ78×52900
252,000
取扱い終了
返品不可
08464146SP-233-4T2.0~40(4000kgf)1kN(100kgf)(本体)25×38×172、(メーター部)Φ78×52900
265,000
取扱い終了
返品不可
08464155SP-233SN0.3~3(300kgf)0.1kN(10kgf)(本体)10×38×153、(メーター部)Φ65×38400
143,000
取扱い終了
返品不可
08464164SP-236N0.4~6(600kgf)0.2kN(20kgf)(本体)13×38×154、(メーター部)Φ65×38420
143,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする