油圧式加圧力計フレキシブルタイプ

油圧式加圧力計フレキシブルタイプ スポットロン

加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ)
国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。
電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。
受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。
置針方式により、最大値確認が容易。
収納保管に便利な専用ハードケース付き。

付属品専用ケース、試験成績書 質量(g)560 タイプフレキシブル 方式密閉型油圧式システム 最小目盛0.2kN(20kgf) 測定精度(%)±3 F.S. (フルスケール) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(本体)18×38×496、(メーター部)Φ65×38 測定範囲(kN)0.5~10(1000kgf) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08464173 SP-241N
180,000
169,800
186,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする