デジタル式加圧力計Fタイプ

デジタル式加圧力計Fタイプ - スポットロンデジタル式加圧力計Fタイプ - スポットロン

電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。
測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。
測定値は任意にホールド表示することが可能。
測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。
オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。
電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。
オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。
電池交換をうながす表示機能付。

測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)測定精度(%)±1(フルスケール)電源単3乾電池2本電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用)使用条件0℃~40℃付属品専用ケース、試験成績書タイプFタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36本体質量(g)430(乾電池含む)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(kN)
最小単位
センサー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08464207SP-255-F1000N0.5~11N(0.1kgf)9.5×Φ20×198
310,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
08464216SP-255-F10kN0.50~10.000.01kN(1kgf)18×Φ34×470
368,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
08464225SP-255-F200N0.01~0.21N(0.1kgf)9.5×Φ20×198
297,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
08464234SP-255-F30kN1.5~30.00.1kN(10kgf)21×Φ36×472
398,000
379,800
417,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
08464243SP-255-F50kN2.5~50.00.1kN(10kgf)22×Φ37×473
421,000
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする