デジタル式加圧力計FUタイプ

デジタル式加圧力計FUタイプ - スポットロン

電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。
測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。
測定値は任意にホールド表示することが可能。
測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。
オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。
電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。
オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。
電池交換をうながす表示機能付。

測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)測定精度(%)±1(フルスケール)電源単3乾電池2本電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用)使用条件0℃~40℃付属品専用ケース、試験成績書タイプFUタイプセンサー寸法(mm)18×36×36×470本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36本体質量(g)430(乾電池含む)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(kN)
最小単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08464252SP-255-FU10kN0.50~10.000.01kN(1kgf)
366,000
349,800
384,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
08464268SP-255-FU20kN1.0~20.00.1kN(10kgf)
388,000
369,800
406,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする