シンビ
キャッシュトレイ
材質(本体)
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
奥行(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08437318
T-6
茶
10
193
106
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08437327
T-6
紺
10
193
106
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08437293
T-101
茶
17
205
125
¥
1,500
取扱い終了
08437302
T-101B
黒
17
205
125
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください