曜日別特売

サイドワゴン メッシュ

サイドワゴン メッシュ - シンビサイドワゴン メッシュ - シンビサイドワゴン メッシュ - シンビサイドワゴン メッシュ - シンビサイドワゴン メッシュ - シンビサイドワゴン メッシュ - シンビサイドワゴン メッシュ - シンビサイドワゴン メッシュ - シンビ

メッシュとナイロン生地の組み合わせ。中の物が一目で分かるので防犯や置き忘れに効果的。テーブル席や、カウンター席の脇にちょうどいいサイズです。コンパクトに折り畳んで保管することもできます。

材質(本体)ナイロン内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08438833ZSK-R-350-60430200410スチールブラック
5,400
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
08438842ZSK-R-350-60430200410スチールブラウン
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
08438858ZSK-R-330-60430250510スチールブラック
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
08438867ZSK-R-330-60430250510スチールブラウン
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
08438815ZSK-R-331-60370260270スチールブラック
4,290
取扱い終了
代替品有
08438806ZSK-R-342-60490310345ブラウン
6,600
取扱い終了
08438824ZSK-R-331-60370260270スチールブラウン
4,290
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08438815ZSK-R-331-6000672857R331ZSK-R-331-60 ミニサイドワゴン・メッシュ サキ 00672857ミニサイドワゴン・メッシュサキ1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする