シンビ
合皮製DUSTBOX(蓋付)
客室合皮ダストボックス。お弁当箱が入る長方形の間口。
色
黒
材質
合成皮革
形状
角型
高さ(mm)
315
奥行(mm)
305
横(mm)
185
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08440258
DB-201
¥
6,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください