曜日別特売

コルクコースター

コルクコースター - シンビコルクコースター - シンビコルクコースター - シンビコルクコースター - シンビ
(4件のレビュー)
厚さ(mm)
5
材質(本体)
コルク
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
高さ(mm)
横(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26987372#100丸1袋(10枚)95--丸型
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26987388#100角1袋(10枚)-9595
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08440477#100角1個-9595
70
取扱い終了
代替品有
08440486#100丸1個95--丸型
70
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08440477#100角26987388#100角#100角 コルクコースター シンビ 26987388コルクコースターシンビ1袋(10枚)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります
08440486#100丸26987372#100丸#100丸 コルクコースター シンビ 26987372コルクコースターシンビ1袋(10枚)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26987388
2018-07-30
用途: レーザー加工作業
その他業種

品質は申し分がなく、レーザー加工に適した品でお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 26987388
2018-07-30
用途: レーザー加工作業
その他業種

品物自体は質も良く十分満足していますが、供給が追い付いていないため、それを理由にやや不満としました。

対象商品 : 26987372
2017-10-27
用途: オリジナルコースター製作
製造業

レーザー刻印して商品に仕上げていますが、品質が安定しており、安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 26987372
2017-09-13
用途: シルク印刷
サービス業

コルクの目の密度がいい。厚みがいい。
縁のザラザラ感がもう少し無くなれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする