シンビ
合皮製デスクマット
寸法(横×縦)(mm)
400×300
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08441387
LUD-101
茶
手前9/奥35
合皮
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08441396
LUD-101
黒
手前9/奥35
合皮
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08442437
DM-1
茶
5
合成皮革
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08442446
DM-1
黒
5
合成皮革
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください