シンビ
合皮製名刺立て
高さ(mm)
30
材質(本体)
合皮
奥行(mm)
80
横(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08441423
LUD-103
ブラック
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08441432
LUD-103
ブラウン
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください