シンビ
木製フロントサイン
高さ(mm)
65
材質(本体)
木
奥行(mm)
50
横(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08441545
SS-20CO
CONCIERGE
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08441554
SS-20B
FRONT
¥
9,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08441563
SS-20C
CASHIER
¥
9,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08441536
SS-20RE
RECEPTION
¥
9,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください