シンビ
扇子タイプキーホルダー
高さ(mm)
30
色
ウォルナット
材質
木
厚さ(mm)
10
寸法(縦×横)(mm)
30×130
横(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08442735
WD-170
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください