ドアノブサイン

ドアノブサイン - シンビドアノブサイン - シンビ
(7件のレビュー)
材質(本体)発泡PP高さ(mm)205横(mm)92内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08443277SS-162
320
248
273(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
08443243SS-15無地板グレー1.5
280
取扱い終了
08443252SS-15グレー1.5
300
取扱い終了
08443268SS-16無地板2
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 会議室掲示用
製造業

思ったよりしっかりした素材で良かったです。
無地のものを探していたので助かりました。

対象商品 : 08443268
2023-07-31
用途: 工場内作業
製造業

工場の作業の進捗具合を表す為に購入した。
が、100均にある物でもよかったかなぁ~って感じの品物。

対象商品 : 08443268
2021-11-26
用途: トイレ清掃用に購入
サービス業

コスパが良いので、再購入いたしました(3年前に購入したこちらの製品は、未だ現役です)

対象商品 : 08443268
2019-07-12
用途: ドアの向こうに人がいる注意喚起シールを貼って使用しました。
不動産業

注意喚起シールを貼りましたが、セットのものがあると嬉しいです。

対象商品 : 08443252
2018-07-26
用途: 対外的なサインとして。
電気・ガス・熱供給・水道業

外注の方が内部を気にかけなくていいように表示することにしました。サインを見て作業の順序を変更できるようになり双方にメリットがありました。

対象商品 : 08443268
2018-08-18
用途: 自転車強制撤去に備えています
北大路商店街サービス業

自転車のハンドルにつけても、軽くて安くて組合員に配布しています

対象商品 : 08443268
2018-08-14
用途: 自転車強制撤去に備えています
北大路商店街サービス業

お客様の自転車に掛けて、お店に知らせてもらいます。北大路商店街

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする