シンビ
ブラシ
材質(本体)
天然素材
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
奥行(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08443304
ZR・B-5:9107
ダークグレー
59
66
322
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08443313
ZR・B-5:7612
ベージュ
47
47
340
¥
980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください