曜日別特売

グリップA(A1)両面 GA-A1W ブラック

グリップA(A1)両面 GA-A1W ブラック - シンビ
ブラック高さ(mm)1180材質(本体)アルミニウムアルマイト奥行(mm)475パネルサイズ(mm)581×828横(mm)640使用可能用紙サイズ厚み3mmまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08443864ZT-グリップA-60 A1両面タイプ
24,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする