マルチウェイト(注水タイプ)

マルチウェイト(注水タイプ) - DAIMマルチウェイト(注水タイプ) - DAIMマルチウェイト(注水タイプ) - DAIM
(11件のレビュー)

おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。

材質PVC、AAS、エラストマー、PP容量(L)6規格6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08465957-グリーン
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08465957
2023-04-17
用途: ベランダアーチの固定
製造業

持ち手の部分にロープを通してアーチの重しとして使っています。近くにあるものに寄り添う形状で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08465957
2021-03-24
用途: 物干しの重石
卸売・小売業

水を満タンに入れてポールに乗せたのですが、いまいち安定しませんでした。
少し水を抜いたところ、うまくポールに被さってくれて、理想の重石になりました。

対象商品 : 08465957
2021-02-28
用途: 海のテント張り
サービス業

海でテントを貼るときに使用。収納性が、いいのでたすかる

対象商品 : 08465957
2020-10-28
用途: ビニールシートの保定

しっかりしてます。ビニールシートをタイラップでこのウエイトに固定しているのですが、多少風が吹いてもバタつきません。

対象商品 : 08465957
2020-09-03
用途: バーベキュー時

アスファルト舗装の場所で折り畳みテントが風で飛ばないようにと購入しました。

対象商品 : 08465957
2019-08-20
用途: サンシェードの重りに使います。
その他業種

水を入れるだけで使用でき、収納も水を抜けば邪魔にならず大変便利です。

対象商品 : 08465957
2017-10-25
用途: 屋外カーテンの重りとして

屋外の喫煙所の風よけカーテンの重りとして食材してきます。 耐久度も高そうな素材なので簡単に破れる事はないと思う。 水の量で重さを変更出来るので便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 08465957
2017-09-25
用途: 現場物入れ

小さい物と思ってましたが、6L入れると中々の大きさで立派な重石代わりになります。コンクリートブロックを使うより安全で良い気がします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする