サポート支柱

サポート支柱 - DAIMサポート支柱 - DAIMサポート支柱 - DAIMサポート支柱 - DAIMサポート支柱 - DAIMサポート支柱 - DAIM
(2件のレビュー)

プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。

(支柱・アーム)グリーンセット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン適合鉢8号鉢以上適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08466097-1個900
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
46222970-1セット(3本)1200
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46222970
2024-05-24
用途: 家庭園芸
その他業種

コストパフォーマンスが高いよい商品だと思います。丈夫そうで耐久性も期待できます。

対象商品 : 08466097
2017-07-25
用途: ししとう育て、グラジョウラス育てに使用
その他業種

わりと細い支柱ですが、家庭菜園で育てているししとうなどの背が低く、あまり広がらない野菜の支柱には最適です。
また、6本の支柱支えがありますので、上下2か所を固定することができます。これで、風が強い日でも安心です。また、広がってしまったグラジョウラスの支えにも使用しましたが、使いやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする