サポートアーム

サポートアーム - DAIMサポートアーム - DAIMサポートアーム - DAIMサポートアーム - DAIM
(7件のレビュー)

サポート支柱の補足アームとして支柱どおしの連結に最適です。
野菜の茎や幹の保持や、多年草などの花の広がり防止や間仕切りにも使用できます。
使い方をアレンジしてトレリスとしても使用することができます。

材質ポリプロピレンダークグリーン内容量1パック(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
適合支柱
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08466106-64-9104-51外径Φ8mm用
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
08466115-64-9104-52外径Φ11mm用
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08466115
2023-07-28
用途: トマトの育成
農・林・水産業

支柱に取り付けるところが白く筋が入り折れてしまうことがある

対象商品 : 08466115
2021-07-05
用途: 唐辛子・ピーマン栽培

家庭菜園で使っています。ピーマンは幹が折れやすく管理に苦労していたが、株周りに支柱を5~6本立てサポートアームで取り囲んだところ、成長に合わせて高さも移動でき上手く管理できています。

対象商品 : 08466115
2021-06-26
用途: プランター野菜栽培に
医療・福祉・介護関連業

リピートです。しっかりと固定出きるので安心感はあります。ただ、ピンと張れないで曲線にどうしてもなってしまう箇所がありそれがちょっと・・・。

対象商品 : 08466115
2020-07-11
用途: ガーデニング
教育・研究機関

支柱同士を連結するのに使っています。材質がしっかりしていて丈夫そうです。

対象商品 : 08466106
2020-06-02
用途: 支柱サポートに利用
建設業・工事業

ユリなど丈のある草花の支柱をバランスよく配置して保持するために利用。安価で使い勝手も良い。

対象商品 : 08466115
2018-08-22
用途: 家庭菜園に

大変宜しゅう御座いました。と家内が行っておりました。

対象商品 : 08466106
2017-07-15
用途: 以前からゴーヤの棚作りに使ってます。

ゴーヤの棚作りに使います。太さ11ミリのポールを使って簡単に組めます収穫後も簡単に分解して次の年に使えます。便利なので昨年買った物の追加で買いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする