曜日別特売

トンネルパッカー

トンネルパッカー - DAIMトンネルパッカー - DAIMトンネルパッカー - DAIMトンネルパッカー - DAIMトンネルパッカー - DAIMトンネルパッカー - DAIMトンネルパッカー - DAIMトンネルパッカー - DAIM
(69件のレビュー)

お好みの支柱太さに合わせ、トンネル栽培や保温・霜よけに最適です。
クリップタイプだから、つまみ部分をつまむだけでシート固定や換気がカンタンで、パッカーを外す際もシートをキズつけません。

材質ポリエチレン
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合支柱
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08466298-1パック(10個)オレンジΦ5.5mm
オープン
239
263(税込)
当日出荷
08466307-1パック(10個)ライトブルーΦ8mm
オープン
349
384(税込)
当日出荷
08466316-1パック(10個)オレンジΦ11mm
オープン
349
384(税込)
当日出荷
08466325-1パック(10個)ライトブルーΦ13mm
オープン
419
461(税込)
当日出荷
08466334-1パック(50個)オレンジΦ5.5mm
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08466343-1パック(50個)ライトブルーΦ8mm
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08466352-1パック(50個)オレンジΦ11mm
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08466325
2025-10-30
用途: 農業用
製造業

近隣のホームセンターにて販売しているものをモノタロウさんにて購入してみましたが すべてに置いて問題なく取引できました

2025-12-09
用途: 野菜栽培のトンネルのビニール・防虫ネットの固定
卸売・小売業

オレンジ色で畑の中で見つけやすくて助かります。防虫ネットの固定には十分ですが、ビニールの固定には止める力が弱いと思われます。つまみ部分に土が噛みこむとつまみが使えず取り外しができないです。

対象商品 : 08466298
2026-01-11
用途: ビニールトンネル用

止める力が弱くて風の力で外れてしまう。
ないよりはマシですが

2025-05-06
用途: トンネル市中のシート止め
農・林・水産業

以前からあるトンネルパッカーに比べて止める力はやや弱いですが、耐久性があり、又取り外しがしやすいです。クリップタイプなので、少し暖かくなった時に、裾を少しつまんで換気させるときに固定できるので便利です。

対象商品 : 08466343
2025-05-18
用途: 防虫ネットを留める
有限会社アルファーセブン

防虫ネットに使用ですがキッチリとまって安心です。
冬は積雪に耐えられれば、パーフェクトです。

2024-11-29
用途: 寒冷紗や網かけ時の固定
農・林・水産業

適度に柔軟性があって扱いやすいです。
耐久耐候性もありそうです。

対象商品 : 08466298
2024-10-19
用途: 防虫ネットを止めるため
不動産業

防虫ネットを開けた際にこのパッカーだと防虫ネットを仮止めしてくれるので重宝します

2024-10-18
用途: トンネル菜園の際、支柱にビニール、不織布を固定するのに使用
青砥農園農・林・水産業

つまみ付きで取り外しが簡単。固定や換気が簡単にできていい買い物をしました。お勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする