手動結束工具

手動結束工具 - PANDUIT(パンドウイット)
(2件のレビュー)

切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。
使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。
GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。
適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。

用途結束バンドの締め付けと切断に。幅(mm)155長さ(mm)74.6質量(g)77仕様ナイロン結束バンド専用材質プラスチック内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39553141STS2ブラック1.8~5.7
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
39553132STH2レッド/ブラック4.8~9.7
オープン
7,198
7,918(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39553141
2017-05-18
用途: 結束バンドの締め付け
国立大学法人お茶の水女子大学

締めた後に自動で切れるはずだが、根元で切れずバンドの途中で切れてしまうので使えない。

2が参考にしています
対象商品 : 39553141
2015-03-16
用途: 配線後の結束に使用。

購入して後悔してます。それなりの価格なのに、他の低価格の商品のほうが良かった。
インシュロックのカットが1センチ以上残ってしまい手切りする2重手間になっています。
使い方に問題があるのならアドバイスが欲しいです。
強さを調整する機能も無さそうで、締めるだけに使っています。その後、ニッパでカット。
いいところは、細身の小振りで狭いところも扱いやすいぐらい。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする