日東精工
タービン流量計
使用流体
水
仕様
直読瞬間流量指示計付
材質
FC200、SCS13、樹脂羽根
温度(℃)
MAX60
接続
JIS10K 80A RFフランジ
精度(%)
積算±2、瞬時2FS
流量範囲(m
3
/h)
10~50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08469204
KI75F7-T
¥
497,400
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください