曜日別特売
モノタロウ

六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcs

六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcs - モノタロウ六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcs - モノタロウ六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcs - モノタロウ
(11件のレビュー)
タイプインチサイズセット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(約30.7×4.7)、0.035(約30.6×8.6)、0.050(約38.2×10.2)、1/16(約43.5×12.5)、5/64(約48.5×14.5)、3/32(約54×16.5)、7/64(約61×18.5)材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼形状L型先端形状六角サイズ規格インチ内容量1セット(7本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08478758-
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcs.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08478758
2024-06-14
用途: 機器のメンテナンス

ケースに収まり管理しやすく、サイズも明記されているので識別しやすいです。

対象商品 : 08478758
2022-01-10
用途: 緩め、締め付け作業
ペクッド建設業・工事業

セット物を揃えておけばいつでも使いやすいです。インチとミリの両サイズがあればとりあえず大丈夫です。

対象商品 : 08478758
2020-09-21
用途: 極小のサイズがありがたい
農・林・水産業

極小のイモネジを緩めるときホームセンターなどではまずない。
この値段で本当に助かる、

対象商品 : 08478758
2020-05-27
用途: 計測器メンテナンス用
製造業

低価格でコンパクト、精度、強度共に問題ありません。ミリサイズとセットで購入しました。ホルダーの色で見分けられますので便利です。

対象商品 : 08478758
2018-09-18
用途: アンプのつまみを取り付ける作業
教育・研究機関

届いて改めてみるとかなり小さいです(径が)、ショートと言うのがただ持ち手の部分が短いと思って購入すると使えないという自体になるので、その辺は気をつけてください

対象商品 : 08478758
2018-10-20
用途: 機械のメンテナンス他
岡部工機

このインチタイプのセツトでさらに大きなセツトが欲しい例えば7/32含む

対象商品 : 08478758
2018-07-13
用途: 装飾品
卸売・小売業

安心して使用出来て安価で購入することができました。

対象商品 : 08478758
2018-04-13
用途: 既製品の個別ACスイッチ付テーブルタップのスイッチ接点不良内容確認の為、分解用
その他業種

インチサイズが揃っていて安価な工具でした。満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする