曜日別特売

ポリスイッチ

ポリスイッチ - リテル(旧レイケム)ポリスイッチ - リテル(旧レイケム)ポリスイッチ - リテル(旧レイケム)ポリスイッチ - リテル(旧レイケム)ポリスイッチ - リテル(旧レイケム)ポリスイッチ - リテル(旧レイケム)ポリスイッチ - リテル(旧レイケム)ポリスイッチ - リテル(旧レイケム)
(3件のレビュー)
種類基板用ヒューズ取付方式基板用取付リード線内容量1袋(10個)
全24種類を絞り込む
保持電流(A)
定格電圧(V)
定格電流(A)
サイズ(mm)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
保持電流(A)
定格電圧(V)
定格電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08479232RUE-(F)-0900.9最大30AC/DC最大100DC/70RMS7.4×3
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
08479248RUE-(F)-1101.1最大30AC/DC最大100DC/70RMS7.4×3
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
08479257RUE-(F)-1351.35最大30AC/DC最大100DC/70RMS8.9×3
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479266RUE-(F)-1851.85最大30AC/DC最大100DC/70RMS10.2×3
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479275RUE-(F)-2502.5最大30AC/DC最大100DC/70RMS11.4×3
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
08479284RUE-(F)-3003最大30AC/DC最大100DC/70RMS11.4×3
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479293RUE-(F)-4004最大30AC/DC最大100DC/70RMS14×3
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08479302RUE-(F)-5005最大30AC/DC最大100DC/70RMS14×3
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479318RXE-(F)-0100.1最大60最大407.4×3
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479327RXE-(F)-0170.17最大60最大407.4×3
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
08479336RXE-(F)-0200.2最大72AC/DC最大40AC/DC7.4×3
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479345RXE-(F)-0250.25最大72AC/DC最大40AC/DC7.4×3
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
08479354RXE-(F)-0300.3最大72AC/DC最大40AC/DC7.4×3
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
08479363RXE-(F)-0400.4最大72AC/DC最大40AC/DC7.6×3
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
08479372RXE-(F)-0500.5最大72AC/DC最大40AC/DC7.9×3
オープン
869
956(税込)
当日出荷
08479388RXE-(F)-0650.65最大72AC/DC最大40AC/DC9.4×3
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479397RXE-(F)-0750.75最大72AC/DC最大40AC/DC10.2×3
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
08479406RXE-(F)-0900.9最大72AC/DC最大40AC/DC11.2×3
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479415RXE-(F)-1101.1最大72AC/DC最大40AC/DC12.8×3
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479424RXE-(F)-1351.35最大72AC/DC最大40AC/DC14.5×3
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479433RXE-(F)-1601.6最大72AC/DC最大40AC/DC16.3×3
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479442RXE-(F)-1851.85最大72AC/DC最大40AC/DC17.5×3
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
08479458RXE-(F)-2502.5最大72AC/DC最大40AC/DC20.8×3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479467RXE-(F)-3753.75最大72AC/DC最大40AC/DC27.2×3
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08479372
2024-05-11
用途: 制御電子製品
株式会社秋田テクノデザイン製造業

他では入手出来ず、モノタロウさんから購入しました。ポスト投函で大丈夫かと思いましたが問題ありませんでした。

対象商品 : 08479372
2017-12-12
用途: 12V動作のモーター保護に使用

マジックハンド駆動用の12Vモータが良く焼損やギアを壊してしてしまう事があったので
保護用として使用、反復使用でも問題無く保護してくれ、良好です。 破損が減りました。
少ない量で買えたので、容量選定に多種類購入することが出来良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 08479372
2017-12-12
用途: 12V動作のモーター保護に使用

マジックハンド駆動用の12Vモータが良く焼損やギアを壊してしてしまう事があったので
保護用として使用、反復使用でも問題無く保護してくれ、良好です。 破損が減りました。
少ない量で買えたので、容量選定に多種類購入することが出来良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする