スペーシア
パイプシステム用キャスター 固定式
材質(車輪)
エラストマー
仕様
固定車
材質(本体)
スチール
軸長(mm)
38
ストッパー
なし
適合パイプ外径(Φmm)
24
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37168844
SGK50
50
35
24×38
67
¥
983
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
37168853
SGK75
75
55
24×38
101
¥
1,375
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
23596107
SGK100C
100
60
24×38
128
¥
1,525
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
37168835
SGK100
100
60
24×38
125
¥
1,320
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください